{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Heavy Duct Tape | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază aspre | |
| Aplicaţie | Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Se rupe uşor cu mâna; impermeabil; odporny na rozerwanie | |
| Lungime | 50 m | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Concentrație | 0,215 mm |
| Cod articol | 083624 50X50 | |
| EAN / GTIN | 4063565288593 | |
| Producător/responsabil | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |