Set de pensule de ungere 10 buc., Lăţime: 9mm

Cod articol: 083555 9
Setați prețul 10 buc. (0,73 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.507 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime pensulă 130 mm
Lăţime 9 mm
Domeniu de aplicare Uleiuri; unsori; lubrifianți
Aplicaţie Aplicații speciale
Tip produs Pensulă de ungere

Identificare și clasificare

Cod articol 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Număr producător 113/13
Producător/responsabil Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Perie albă naturală, mâner din ţeavă de aluminiu.
Set pensule de ungere 10 bucăți
Setul de pensule de ungere este format din 10 pensule de înaltă calitate care au fost special dezvoltate pentru aplicarea uleiurilor, unsorilor și lubrifianților. Pensulele au perii naturali albi și un mâner din țeavă de aluminiu, care asigură o durată lungă de viață și o manevrare ușoară.

Date tehnice:
  • Domeniul de utilizare: Uleiuri, unsori, lubrifianți.
  • Material: Perii naturali albi, mâner din aluminiu.

Caracteristici:
  • Ideal pentru lucrări precise de ungere.
  • Structură robustă și durabilă.
  • Utilizare versatilă pentru diverse aplicații speciale.

Livrare:

10× pensule de ungere.

Recomandare:

Îngrijirea corespunzătoare a pensulelor de ungere este importantă pentru a le prelungi durata de viață și a le menține funcționalitatea. Câteva sfaturi privind îngrijirea:
  1. Curățarea după utilizare: Spălați bine periile după fiecare utilizare. Utilizați apă caldă și un săpun delicat pentru a îndepărta toate reziduurile de lubrifianți.
  2. Evitarea deformării: Nu lăsați pensulele în lichide pentru perioade lungi de timp, deoarece se pot deforma periile.
  3. Uscare: Cel mai bine este să uscați pensulele cu capul în jos, astfel încât reziduurile să nu ajungă în zona dintre perie și mâner. Alternativ, le puteți pune pe o cârpă, dar evitați să le puneți cu capul în sus.
  4. Îngrijire regulată: Utilizați săpunuri speciale pentru pensule pentru a menține suplețea acestora și capacitatea lor de absorbție.
  5. Depozitare: Depozitați pensulele într-un loc uscat și evitați lumina directă a soarelui sau căldura, deoarece acestea pot usca periile.
Aceste sfaturi de îngrijire vă vor menține pensulele de ungere în stare bună pentru mai mult timp și gata de utilizare în orice moment.