Cană de pulverizare de ulei din oțel inoxidabil, Volum: 300ml

Cod articol: 083522 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
570 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum 300 ml
Înălţime recipient 300 mm
⌀ fundului 85 mm
Materialul recipientului Oţel superior
Tip produs Biuretă pentru ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Număr producător 33 090 60
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Gresor de calitate din oțel inoxidabil pentru utilizarea profesională la întreţinere şi service în toate domeniile, cu indicator de nivel de ulei. Staţie dublă nichelată robustă de pompare cu ţeavă de aspirare îndoită, rotativă. Este posibilă ungerea în orice poziţie.