Set de mixere statice 12 bucăți, potrivit pentru sistem cu cartuș: B

Cod articol.: 083320 B
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

potrivit pentru sistem cu cartuș Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
12 buc.
Culoarea
gri; portocaliu
Cuprins
set
Tip produs
Duză
Formă ieșire duză
rotund
Recomandat pentru
lichide
Lungimea totală
90 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083320 B
EAN / GTIN 4069515069762
Număr producător 083320 B
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Duze de amestecare pentru cartușe din 2 componente. Duza de amestecare asigură amestecarea uniformă a rășinii și a întăritorului în proporția corectă. Împrăștiere precisă și dozare exactă. Utilizați duza de amestecare potrivită pentru cartușele sistemului A și ale sistemului B.
Set de 12 piese pentru mixer static, cu geometrie de amestecare Quadro, sistem B. Cu vârf Luer-Lock pentru conectarea vârfurilor de dozare.

Adaptat pentru:

Raport de amestec: 4:1; 10:1