Dispozitiv de extracţie a şuruburilor cu canale îngugste, Tip: 8

Cod articol.: 082860 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor pentru şuruburi
Cuprins o singură parte
Sens de rotaţie Filet pe stânga
Dimensiune filet max. M33 − M45
Diametrul găurii prealabile 20 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Tip de filet M
Diametru de prindere interior max., şuruburi M33 − M45
Recomandat pentru şuruburi

Identificare și clasificare

Cod articol 082860 8
EAN / GTIN 4012929450800
Număr producător 45080-200
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Din oţel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuţite ale extractorului se blochează în şurubul găurit şi acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

Aplicaţie:

Pentru extracţia şuruburilor rupte cu filet pe dreapta (⌀ găurii perforate în prealabil conform tabelului; se roteşte extractorul spre stânga).

Adaptat pentru:

Oţel.

Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC şi UNF.