Alat za vađenje vijaka s uskim žljebovima 8

Artikl br.: 082860 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 8
⌀ prethodnog bušenja 20 mm
prikladno za vijke/klinove M33 − M45
prikladno za Čelik
prikladno za prirubnice cijevi (izbočine) 3/4 col
Vrsta proizvoda Zavrtač vijaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082860 8
EAN / GTIN 4012929450800
Broj proizvođača 45080-200

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

Upotreba:

Za izvrtanje slomljenih vijaka s desnim navojem (prethodno bušenje ⌀ prema tablici, okretanje izvrtača za vađenje vijka ulijevo).

Odgovara:

Čelik.

Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu