Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii, plat (fără guler) M6

Cod articol: 082735 M6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii de centrare 5,4 mm
⌀ cozii 6 mm
Grosimea maximă a materialului 5 mm
Putere recomandată de acţionare 1 kW
Turaţie recomandată 2.400 min-1
Pentru filet M M6
Tip produs Dispozitive de găurire prin deformare plastică, fără aşchii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082735 M6
EAN / GTIN 2050001740267
Număr producător 110540

Descriere

Execuţie:

Burghiu de prelucrare continuă fără aşchii pentru realizarea de găuri de centrare, ca pregătire pentru realizarea filetului.

Descriere:

Datorită conturului poligonal din HM, burghiul generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii.

Avantaj:

  • Economie de costuri şi de timp faţă de procedeul convenţional (de ex. piuliţele de nituri).
  • Fără aşchii, fără reziduuri; înlocuieşte piuliţele niturilor, piuliţele pentru sudură şi piuliţele cu autonituire.
  • Bază solidă pentru fileturi cu forţe mari de separare.
  • Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor şi dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).
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
    Pentru filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături