Lanternă tip creion WORK PEN 200 R, Tip: WORK-PEN

Cod articol.: 081566 WORK-PEN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 4 W
Tensiune nominală 3,7 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 0,75 Ah
Durată de funcţionare 10 h
Timp de încărcare per acumulator 2,5 h
Încărcare fără cablu nu
Clasă de protecție IP IP30
Denumirea producătorului WORK PEN 200 R
Interval de pivotare/ rotație max. 105 grad
Reglabil la infinit ja
Flux luminos min. 20 lm
Flux luminos max. 200 lm
Durată lumină min. 10 h
Unghi fascicul max. 105 grad
Temperatură culoare max. 6.000 K
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Material aluminiu
Tip de fixare Clemă; Magnet
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatură maximă de funcţionare 40 °C
Luminozitate reglabilă ja
Unghi fascicul reglabil nein
Temperatură culoare reglabilă nein
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) 80
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081566 WORK-PEN
EAN / GTIN 5708997351277
Număr producător 03.5127
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă tip creion cu LED și acumulator cu diminuarea continuă a intensității luminoase și magneți incorporați.
WORK PEN 200 R este o lanternă tip creion CU ACUMULATOR și face parte din gama de produse de LANTERNE actualizată. Perfectă lampă de lucru pentru sarcini de inspecție profesionale - întotdeauna la îndemână!

Lanterna tip creion cu LED-uri asigură o iluminare extrem de puternică atât de la capul lămpii (până la 200 de lumeni), cât și de la lumina reflectoarelor de sus, ceea ce luminează pentru o lanternă tip creion atât de mic, cu o uimitoare luminozitate de 150 de lumeni . Iar comutatorul tip buton montat lateral permite operarea fără efort cu o singură mână.

Lanterna este, de asemenea, echipat cu o funcție de diminuare continuă a intensității luminoase de 10 % până la 100%, astfel încât iluminarea poate fi reglată pentru sarcina de lucru respectivă. Construcția robustă din aluminiu asigură o prindere confortabilă , iar forma subțire și compactă permite accesul în zonele cele mai inaccesibile și înguste.

WORK PEN 200 R este furnizat cu magneți încorporați în clemă și în partea inferioară a lanternei pentru suspensie sau depozitare. Acest lucru înseamnă FLEXibilitate sporită și plasare ușoară a lanternei atunci când ambele mâini trebuie să fie libere pentru sarcina de lucru.
Lanterna tip creion se încarcă prin cablu USB, eliminând astfel necesitatea înlocuirii disruptive și consumatoare de timp a acumulatorului. Indicatorul bateriei din partea frontală indică starea de încărcare. Include o clemă de fixare pentru buzunarul de la piept.
WORK PEN 200 R design este unic și protejat de brevetul UE de design.

WORK PEN 200 R este furnizat fără alimentator și cablu de încărcare.

Funcţionare:

IP30: există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 2,5 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.