{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | P4 Core | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Funcţie de lanternă de buzunar | Focalizare | |
Flux luminos | 120 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 60 lm | |
Flux luminos treapta 3 | 15 lm | |
Durata de iluminare | 5 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 9 h | |
Durată de iluminare treapta 3 | 20 h | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Rapid Focus | da | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Tip de baterii | Micro, AAA | |
Lungimea totală | 150 mm | |
⌀ cap | 15 mm | |
Greutate | 58 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081370 P4-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028493 | |
Număr producător | 502598 |