• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Bit șurubelniță bit T 45 hexagonal C 6,3 L.25mm

Cod articol.: 08130045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Biţi/lame
Lungimea totală 25 mm
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 08130045
EAN / GTIN 4018754011322
Număr producător 08130045
L-Număr L60010 3858
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Hexagon extern DIN 3126 / ISO 1173

Caracteristică:

  • Hexagon extern (inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime mm (L): 25 mm
  • Cod: 1421
  • Profil de antrenare: TORX®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: T 45
  • Greutate: 8g