Tambur pentru cablu din plastic compact, Tip: 40B2P

Cod articol.: 081108 40B2P
Preț per 1 buc. (15,05 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa cablului H07BQ-F
Structura cablului 3G2,5
Tensiune nominală 250 V
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului Kabeltrommel Vollkunststoff
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; portocaliu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Putere desfășurată 3.500 W
Diametru tambur 290 mm
Tip priză F
Număr, Priză 4
Tensiune nominală, Priză 250 V
Tip produs Tambur de cablu
Domeniul de aplicare exterior; interior
Caracteristici Sistem de diagnoză disponibil; Rezistent la impact; Protejat contra stropirii; mâner; Se poate monta pe perete; Izolație protectoare; Caneluri de scurgere a apei; protecţie la supraîncălzire
Materialul carcasei plastic
Materialul cablului Cablu armat
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081108 40B2P
EAN / GTIN 4003644024872
Număr producător K740Q2TFP
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Tambur HEDI® mare şi de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 290 mm şi cu numeroase caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
  • Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare şi o purtare confortabilă.
  • Suport detaşabil pentru cabluri şi ghidare pentru o direcţionare optimă a cablurilor.
  • Caneluri de scurgere a apei.
  • Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală cu mâna dreaptă şi cu cea stângă, la înfăşurare şi la desfăşurare.
  • Se poate monta simplu pe perete.
  • Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.
  • Design inovator cu numeroase caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
  • Model constructiv neconductiv din plastic masiv.
  • Se recomandă pentru utilizări şi medii extreme.
  • Înclinarea de 7° a tamburului permite o mai bună eliminare a apei.
  • Garanţia producătorului: 3 ani.

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Cu comutator de protecţie a personalului PRCD-S (montat pe cablu).

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.