Kabelový buben, celoplastový, Typ: 40B2P

Artiklové číslo: 081108 40B2P
Cena za 1 ks (CZK 387,55 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 3G2,5
Jmenovité napětí 250 V
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce 40B2P
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá; Oranžová; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 40 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Průměr bubnu 290 mm
Počet, Zásuvka 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Diagnostický systém k dispozici; S parkovací a zajišťovací brzdou; Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; Možnost montáže na stěnu; Drážky pro odvádění vody; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu Pancéřový kabel
Typ připojení Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081108 40B2P
EAN / GTIN 4003644024872
Číslo výrobce K740Q2TFP
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 290 mm a řadou ergonomických a bezpečnostních prvků.
  • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
  • Drážky pro odvádění vody.
  • Sklopná otočná rukojeť pro individuální ovládání pravou a levou rukou při navíjení a odvíjení.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.
  • Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.
  • Inovativní konstrukce s celou řadou ergonomických a bezpečnostních funkcí.
  • Nevodivá celoplastová konstrukce.
  • Vhodný pro extrémní úseky a extrémní okolní podmínky.
  • Se sklonem bubnu 7° pro zlepšení odvodu vody.
  • 3letá záruka od výrobce.

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Se spínačem osobní ochrany PRCD-s (upevněným na kabelu).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.