{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire |
nu
|
|
| Diametrul arborelui DS |
6 mm
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Diametru de tăiere, min. Dc min. |
4,5 mm
|
|
| Configurabil |
nu
|
|
| Grupa de aşchiere |
M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Găurire completă (BVB)
|
|
| Tip produs |
Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii
|
|
| Versiune guler |
plat (fără guler)
|
|
| Pentru filet M |
M5
|
|
| Grosimea materialului min. |
0,7 mm
|
|
| Grosimea materialului max. |
2,5 mm
|
|
| Putere recomandată de acţionare |
1 kW
|
|
| Turaţie recomandată |
2.600 min-1
|
| Cod articol | 080753 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008723 | |
| Număr producător | 080753 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |