{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 410 | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Diametru d2 | 10,4 mm | |
| Dimensiuni, Filet interior | 3/4 inţi | |
| Potrivit pentru țări | Austria; Cehia; Danemarca; Germania; Italia; Polonia; Spania; Țările de Jos | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Valoare debit | 4.000 l/min | |
| Material | Oţel | |
| Standard | EN 983; ISO 4414 |
| Cod articol | 080322 3/4 | |
| EAN / GTIN | 7391390295453 | |
| Număr producător | 304102207 | |
| Producător/responsabil | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |