Cuplaj de siguranţă cu filet exterior, Racord filet exterior: 1/2inch

Cod articol.: 080321 1/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Racord filet exterior (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 410
Denumirea producătorului eSafe Serie 410
Presiune de funcționare max. 16 bar
Dimensiuni, Filet exterior 1/2 inch
Potrivit pentru țări Austria; Cehia; Danemarca; Germania; Italia; Polonia; Spania; Țările de Jos
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Filet exterior
Valoare debit 4.000 l/min
Material Oţel
Standard EN 983; ISO 4414

Identificare și clasificare

Cod articol 080321 1/2
EAN / GTIN 7391390285768
Număr producător 304102155
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
  • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
  • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
  • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
  • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2 ani.

Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde Standardului ISO 4414 şi EN 983. Este mai întâi desaerat şi la pasul doi decuplat (fără lovitură de bici).
Debit: 4000 l/min, presiune maximă 16 bari
Material: oţel / alamă galvanizat(ă)

Aplicaţie:

Pentru îmbunătăţirea performanţei, a eficienţei şi creşterea siguranţei instalaţiilor industriale cu aer comprimat cu o forţă de conectare scăzută şi un design de prindere compact și uşor.

Notă:

Cuplajul de siguranţă cu aer comprimat CEJN Seria 410 eSafe (cu funcţie de ventilaţie) corespunde standardului european 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm) debit până la 4000 l/min.