Bit șurubelniță hexagonală C 8 L.32mm

Cod articol.: 08030001
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
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 32 mm
Lungimea lamei l1 32 mm
Dimensiuni motor, Pătrat exterior C 8
Tip produs Biţi/lame
Acţionare Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 08030001
EAN / GTIN 4018754010639
Număr producător 08030001
L-Număr L60010 4756
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi PHILLIPS®
  • Hexagon extern DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Caracteristică:

  • Hexagon extern (inch): 5/16
  • Acționare hexagonală externă: C 8
  • Lungime mm (L): 32 mm
  • Cod: 1231
  • Profil de antrenare: Phillips Recess®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: PH1
  • Greutate: 9g