Pistol cu jet de aer şi lichid, reglabil Inclusiv suport magnetic şi furtun de apă

Cod articol.: 080259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
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
Număr de piese 3 buc.
Presiune de lucru maxim 6 bar
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei metal; plastic
Recomandat pentru aer comprimat
Valoare debit min., aer comprimat 200 l/min
Valoare debit max., aer comprimat 1.200 l/min
Forma furtunului În spirală
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul furtunului exterior 12 mm
Diametrul furtunului în interior 8 mm
Se poate utiliza lungimea furtunului 3.000 mm
Dimensiuni 1/4 inch
Cuprins set
Tip produs Pistol cu jet de aer
Furtun inclus da
Tipul conexiunii Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 080259
EAN / GTIN 2050001762900
Număr producător 309589900
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă şi manevrare uşoară.
Inclusiv suport magnetic şi furtun pentru lichid de 3 m rezistent la agenţi frigorifici şi lubrifianţi (8×12 mm) cu racord de 1/4 inch.