Cuplă rapidă cu filet interior 3/8 inch

Cod articol: 080171 3/8
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 35 bar
Filet interior de racordare 3/8 inch
Valoare debit 1.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080171 3/8
EAN / GTIN 4062406572709

Descriere

Execuţie:

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de lucru: PN 35 bar / Temperatură: -20 °C până la +100 °C.