Unitate de întreţinere montată din 2 piese, ⌀ filet interior: 1/4inch

Cod articol: 080015 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ filet interior (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea (H) 190 mm
Lungimea totală (L) ca unitate de întreţinere din 2 piese 93 mm
⌀ filet interior 1/4 inch
Tip produs Unitate de întreţinere

Identificare și clasificare

Cod articol 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Număr producător 120976
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Execuţie:

Unitate de întreţinere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru. Domeniul de reglare 0,5 − 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.
Unitate de întreţinere din 2 componente montată, cu reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicaţie:

Pentru echipamente cu funcţionare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS şi JWL.