Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ştift de gravare pneumatic DynaPen®, Tip: 10851

Cod articol: 079708 10851

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acționată cu aer comprimat
Denumirea producătorului 10851
Debit maxim de aer necesar 28,2 l/min
Frecvenţa percuţie 233 Hz
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Greutate 0,26 kg
Zgomot de lucru 79 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 8 m/s2
23 mm
Lungime 108 mm
Tip produs Ştift de gravare

Identificare și clasificare

Cod articol 079708 10851
Număr producător 10851
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Notă:

Pentru pile mini diamantate consultaţi Cod 529420.