{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 7550-A | |
Putere de ieşire | 840 W | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 1.134 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Vibraţie maximă conform EN | 7 m/s2 | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 1,6 kg | |
Zgomot de lucru | 85 dB(A) | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Număr producător | CP7550A |