Tester de arbori construcție ușoară, placă: 200 x 150 mm, 75 x 550 mm

Cod articol.: 0788904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0788904
EAN / GTIN 4029713281441
Număr producător 0788904
L-Număr L40510 175
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Pentru măsurarea rapidă a distanțelor, umerilor, conului, rotunjimii etc
  • Aliniere verticală și orizontală
  • Bază verticală cu 3 suprafețe de sprijin pentru reglare întărite
  • Fasciculul de măsurare este fabricat din profil de aluminiu anodizat dur
  • Stocuri din aluminiu
  • Capacitate de încărcare max 15 kg

Descriere:

Lumina Multicheck