Könnyűszerkezetes tengelytesztelő, lemez: 200 x 150 mm, 75 x 550 mm

Cikkszám: 0788904
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 0788904
EAN / GTIN 4029713281441
Gyártó száma 0788904
L-szám L40510 175
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Távolságok, vállak, kúpok, körösség stb. gyors mérésére
  • Függőleges és vízszintes beállítás
  • Függőleges alap 3 edzett beállító támasztó felülettel
  • A mérősugár kemény eloxált alumínium profilból készül
  • Alumínium hátsó készletek
  • Terhelhetőség max 15 kg

Leírás:

Multicheck fény