• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Capsator manual, Denumirea producătorului: J29

Cod articol.: 078407 J29
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului J-29
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Adâncimea max. de lucru pentru clemă 16 mm; 16 mm
Greutate 1 kg; 1 kg
Tip clemă A; D; E; G; H; A; D; E; G; H; A; D; E; G; H; A; D; E; G; H
Tip produs Capsator; Capsator

Identificare și clasificare

Cod articol 078407 J29
EAN / GTIN 4009729058015
Număr producător 030-0432
Producător/responsabil Novus Dahle GmbH, Breslauer Strasse 34-38, 49808 Lingen, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Capsatoare profesionale uşor de utilizat şi ergonomice, pentru introducerea cu precizie atât a capselor din sârmă fină şi plată cât şi a cuielor.
Capsator profesional durabil cu carcasă robustă din zinc turnat sub presiune. Funcţia de administrare a celei de-a doua lovituri asigură introducerea coplanară a elementelor de prindere.
  • Sistem de încărcare din partea inferioară, pentru o reîncărcare rapidă, fără dificultăţi.
  • Distanţier pentru introducerea paralelă a rândurilor de capse.
  • Reglaj pentru forţa de percuţie.
  • Sistem patentat de deblocare a siguranţei.
  • Acces uşor şi în locurile înguste.
  • Vizor pentru verificarea volumului de capse disponibil.