Mașină de rectificat cu bandă îngustă cu acumulator M12FBFL10

Cod articol: 077717 M12FBFL10
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de şlefuit
Denumirea producătorului M12 FBFL10
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Interval de turaţie 0 - 14.500
Viteza benzii 0 m/min - 1.110 m/min
Lăţime bandă de şlefuit 10 mm
Lungimea benzii de şlefuit 330
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Greutate 1 kg
Vibraţie maximă conform EN 2,16 m/s2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077717 M12FBFL10
EAN / GTIN 4058546412432

Descriere

Execuţie:

Mașină de rectificat cu bandă îngustă cu acumulator extrem de ușoară (doar 1,0 kg sau 1,1 kg cu un acumulator de 2Ah) pentru lucru fără oboseală.
  • Două moduri de viteză + regulator de viteză variabilă.
  • Marșarier - permite utilizatorului să selecteze orientarea benzii pentru a controla direcția scânteilor/așchiilor.
  • Reglare cap fără scule la 360°.
  • Operare cu o singură mână - permite lucrul în zone înguste și este ideal pentru lucrul deasupra capului.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Pentru acumulatorii și încărcătoarele potrivite, a se vedea începând cu Cod 073814.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii