{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AGV17-150XCProTector/întrerupător de siguranţă | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.750 W | |
Turaţie maximă | 9.500 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 8,7 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 150 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 45 mm | |
Greutate | 3 kg | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | da | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077141 AGV17-150 | |
EAN / GTIN | 4002395243990 | |
Număr producător | 4933432250 |