Polizor unghiular compact 7222826

Cod articol: 077111 7222826
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului CG17-125INOX
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.700 W
Turaţie maximă 7.500 min-1
Interval de turaţie 2.200 min-1 - 7.500 min-1
Vibraţie maximă conform EN 5 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 35 mm
Greutate 2,4 kg
Tensiune de reţea 240 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Sistem electronic de viteză
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077111 7222826
EAN / GTIN 4014586895024

Descriere

Execuţie:

FEIN − Polizor unghiular compact ⌀ 125 mm.
  • Motor robust şi performan pentru utilizare zilnică.
  • Protecţie ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecţiei la repornire şi mânerului antivibraţii.
  • Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziţie optimă a întrerupătorului în funcţie de utilizare).
  • Datorită piuliţei cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede şi fără scule.

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliţă de strângere, cheie.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături