{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Coadă tip | SDS Plus | |
Denumirea producătorului | M12CH-0 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Interval de turaţie | 0 min-1 - 900 min-1 | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 13 mm | |
Număr maxim de percuţii | 6.575 min-1 | |
Energie de impact | 1,1 J | |
Formă portsculă | SDS-Plus | |
Greutate | 1,9 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 4,4 m/s2 | |
recomandat pentru material | Zidărie; Beton; Piatră | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ciocan rotopercutor |
Cod articol | 075532 M12CH4 | |
EAN / GTIN | 4002395002719 | |
Număr producător | 4933441947 |