Încărcător de acumulatori GAL18V160

Cod articol: 073866 GAL18V160
Produs nou
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 14,4 V - 18 V
Curent maxim de încărcare 16 A
Număr maxim de locuri de încărcare 1
Tip produs Încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073866 GAL18V160
EAN / GTIN 4053423248234

Descriere

Execuţie:

Încărcător rapid Li-Ion cu un curent de încărcare de 16 amperi pentru acumulatori de 14,4V şi 18 V. Acest încărcător are o interfaţă pentru două moduri diferite de încărcare (modul Long Life pentru o durată mai lungă de viață a bateriei și modul PowerBoost pentru cea mai mare viteză de încărcare).
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături