Micrometru interior 18 - 35 mm

Cod articol.: 0728105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Afişare fără afișaj
Număr de discuri de măsurare 2
Număr de şuruburi 9
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru nein
Cu discuri de măsurare ja
Cu palpatoare de măsurare ja
Acurateţe la repetare 0,5 µm
Valoare de măsurare min. 18 mm
Valoare de măsurare max. 35 mm
Adâncime de măsurare max. 110 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 0728105
EAN / GTIN 4029713222123
Număr producător 0728105
L-Număr L40510 100823
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
  • Placă de centrare
  • Orificiu de montare Ø 8 mm
  • Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran

Descriere:

Gabarit fin intern pentru alezaje mari și adânci. Conceput ca dispozitiv de măsurare prin comparație în 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Acul de măsurare fix este călit, iar acul mobil este acoperit cu carbură. Interval de măsurare 18-35mm, adâncime de măsurare 110mm, 9 ace de măsurare, 2 discuri de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau indicatoare fine. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 18 - 35
  • Adâncime de măsurare mm: 110 mm
  • Repetabilitate [µm]: 0,5 µm