Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare internă 115,0 mm

Cod articol.: 0656375
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 0656375
EAN / GTIN 4029713218447
Număr producător 0656375
L-Număr L40510 466
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel călit
  • DIN 2250-1 ©
  • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

Descriere:

Calibru inelar de reglare pentru micrometrii interiori 115,0mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 115
  • Dimensiune nominală mm: 115

Standard:

DIN 2250-1