Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 2-28 Professional.

Cod articol: 0611267500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0611267500
EAN / GTIN 3165140843607
Număr producător 0611267500
L-Număr L00590 801

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 2-28, GBH 2-28 Professional este cel mai puternic instrument de găurit cu ciocan cu fir Bosch SDS plus 2 kg
  • Motorul său robust oferă o energie remarcabilă cu impact de 3,2 joule pentru performanțe ridicate de foraj
  • În plus, maşină rotopercutantă oferă o protecție sporită a utilizatorului cu control de recul pentru a minimiza riscul de rănire și de control al vibrațiilor pentru o funcționare fără efort în aplicații continue și consumatoare de timp
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj și dăltuire în beton, zidărie, lemn și metal
  • Este compatibil cu diverse accesorii de sistem pentru extragerea prafului
  • În plus, GBH 2-28 Professional are funcții cum ar fi rotația dreapta/stânga, cuplajul de suprasarcină, viteza variabilă și blocarea vario
  • Mâner suplimentar , opritor de adâncime 210 mm , inserţie L-BOXX, L-BOXX 136 , lavetă pentru maşină

Caracteristică:

  • Diametru de găurire în beton, burghiu de străpungere 4 - 28 mm
  • Diametru de găurire în beton cu burghie tubulare: 68 mm
  • Greutate: 2,9 kg
  • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
  • Diametru maxim, Ø de găurire lemn: 30 mm
  • Max. Ø burghiu zidărie, burghie: 68 mm
  • Viteză nominală: 0 - 900 min-1
  • Putere nominală de intrare: 880 W
  • Domeniu opțional de aplicare beton, burghie cu ciocan: 8 - 16 mm
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Frecvența de bătaie la viteza nominală: 0 - 4000 bpm
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Dimensiune (lățime): 379 mm
  • Dimensiune (înălțime): 216 mm
  • Dimensiune (lungime): 216 mm
  • Prindere: SDS plus

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Butoane de adâncime 210 mm
  • Pânză de mașină
  • Cazetă L

Produse potrivite

Accesorii