Pistol de nituire fără fir GRG 18V-16 C în L-BOXX

Cod articol: 06019K5002
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019K5002
EAN / GTIN 4059952606774
Număr producător 06019K5002
L-Număr L00590 1551

Descriere

Descriere:

  • Pistol de nituire fără fir GRG 18V-16 C
  • GRG 18V-16 C Professional fixează o mare varietate de nituri oarbe cu o forță de tracțiune constantă de 16.000 N
  • Acest pistol de nituire oferă două moduri de operare: AUTO pentru un proces automat de nituire și MANUAL pentru controlul individual al secvenței de lucru
  • Conectivitatea Bluetooth integrată permite utilizatorului să seteze și să urmărească în mod individual programul de întreținere al sculei sale prin intermediul aplicației Bosch Toolbox App
  • GRG 18V-16 C Professional este ideală pentru îmbinarea pieselor metalice pre-perforate în instalații electrice și de aer condiționat, construcții metalice, lucrări de instalare a acoperișurilor și fațadelor, reparații auto și multe altele
  • Livrat cu 4 piese nazale , cheie de asamblare pentru schimbarea ușoară a piesei nazale, ochi de suspendare, recipient pentru arbore și clemă de centură
  • Cu motor fără perii și afișare a stării sculei pe interfața utilizatorului

Caracteristică:

  • Greutate fără baterie: 1,6 kg
  • Lungimea cursei: 0 - 25 mm
  • Diametrul nitului: 3 - 6,4 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Dimensiune: 290 x 243 x 67 mm
  • Forța de tracțiune, max.: 16000 N

Livrare:

  • L-BOXX 136

Produse potrivite

Accesorii