Nivelă laser GLL 3-50, cu suport universal BM 1, l-BOXX

Cod articol: 0601063802
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601063802
EAN / GTIN 3165140662482
Număr producător 0601063802
L-Număr L00660 52

Descriere

Descriere:

  • GLL 3-50 Nivelă laser
  • Levieling complex ușor - laserul profesional GLL 3-50 este proiectat pentru flexibilitate în toate aplicațiile obișnuite de nivelare și transmisie
  • Două linii laser verticale
  • o Nivelă laser orizontală și punctul de lipire permit o gamă impresionantă de aplicații
  • Cu designul său compact
  • GLL 3-50 Professional oferă o manevrare confortabilă și un control bun
  • Pentru poziționarea convenabilă a liniilor laser
  • acesta este furnizat cu un mini-stativ rotativ cu picioare reglabile pe înălțime și reglare fină a liniei verticale
  • Dispozitivul este potrivit pentru diverse aplicații interioare
  • cum ar fi montarea rafturilor sau ferestrelor
  • instalarea conductelor de drenaj sau montarea plăcilor de perete
  • Cu o a doua Nivelă laser verticală
  • este
  • de asemenea
  • ideal pentru cvadriculare rapidă
  • GLL 3-50 Professional oferă linii laser cu o rază de acțiune de până la 10 m
  • care pot fi extinse până la 50 m atunci când se utilizează receiverul laser profesional LR 2 opțional
  • Intervalul punctului de lipire este de până la 5 m
  • Acest laser cu linie transversală se nivelează în mai puțin de 4 secunde datorită protecției împotriva prafului și stropirii conform IP 54
  • este foarte robust
  • Placă țintă laser
  • inserție l-BOXX pentru instrument
  • l-BOXX 136
  • suport universal profesional BM 1
  • baterie LR6 de 4 x 1,5 V

Caracteristică:

  • Distanța de lucru a punctelor laser, max.: 5 m (jos)
  • Distanța de lucru cu receptor: până la 50 m
  • Distanța de lucru fără receptor: 10 m
  • Timp de funcționare, max. : 6 h
  • Temperatura de funcționare: -10 - 40 °C
  • Culoarea punctului de lipire: roșu
  • Culoarea liniei laser: roșu
  • Greutate, aprox.: 0,94 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Diodă laser: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Clasa laser: 2
  • Precizia punctului de lipire: ± 0. 6 mm/m* (* plus deviația dependentă de utilizare)
  • Precizia de nivelare: ± 0,3 mm/m* (* plus. deviație în funcție de utilizare)
  • Timp de nivelare: 4 s
  • Proiecție: 3 linii + 1 punct cu plumb
  • Față de auto-nivelare: ± 4°
  • Filet pentru trepied: 1/4″, 5/8″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 54
  • Alimentare: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Livrare:

  • Placă țintă laser
  • L-BOXX inserție pentru sculă
  • L-BOXX 136
  • Montaj universal BM 1 Professional
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie LR6 (AA)

Produse potrivite

Accesorii