Riglă din oțel DIN 874/2 3000 mm

Cod articol: 0466107
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0466107
EAN / GTIN 4029713211905
Număr producător 0466107
L-Număr L40510 1780
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 874 Foaia 1

Descriere:

Riglă de oțel pentru atelier din oțel special, precizie GG 2, secțiune dreptunghiulară. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 3000 mm
  • Clasa de toleranță: 2

Standard:

DIN 874