Riglă flexibilă din oțel inoxidabil gradație A mm/mm 1000 x 20 x 0,5 mm

Cod articol.: 0460206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 1.000 mm
Lăţimea totală 20 mm
Înălţimea totală 0,5 mm
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 0460206
EAN / GTIN 4029713210359
Număr producător 0460206
L-Număr L40510 1692
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Regula flexibilă din oțel din oțel inoxidabil pentru arcuri, clasa CE 2, gradație: mm sus și jos.

Caracteristică:

  • Lungime: 1000 mm