Réglet flexible, inox, graduation A mm/mm 1000 x 20 x 0,5 mm

Réf.: 0460206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 1 000 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 1 000 mm
Largeur totale 20 mm
Hauteur totale 0,5 mm
Souple/flexible oui
Inoxydable oui
Classe de précision EG 2
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 0460206
EAN / GTIN 4029713210359
Réf. fabricant 0460206
Article hors catalogue L40510 1692
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier à ressort inoxydable
  • Ce grade II
  • Des règles avec graduations spéciales ou d'autres échelles sont disponibles sur demande

Description:

Règle flexible en acier à ressort inoxydable, classe CE 2, graduation : mm en haut et en bas.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1000 mm