Riglă cu șurub de fixare din oțel inoxidabil de calitate 1 200 x 300 mm

Cod articol.: 0412204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Lungimea braţului scurt 200 mm
Lungimea braţului lung 300 mm
Tip produs Unghi de îmbinare la colţ
Material Oţel superior
Suprafaţă lustruit
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0412204
EAN / GTIN 4029713209681
Număr producător 0412204
L-Număr L40510 1526
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • Oțel inoxidabil
  • Standard din fabrică
  • 0 - 180°
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser

Descriere:

Dispozitiv de nivelare cu șurub de blocare, din oțel inoxidabil, gradație cu laser, 0-180°. Drm. arcului de grad 200mm, picior liber 300mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 300

Standard:

Factory standard