1/2“ cheie CROW-FOOT pentru utilizare intensivă SW 2 3/16“ L.93mm

Cod articol: 03501075
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03501075
EAN / GTIN 4018754198207
Număr producător 03501075
L-Număr L60010 4751
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru sarcini deosebit de mari, de exemplu, conexiuni cu șurub din oțel inoxidabil
  • Utilizarea completă a fălcii cheii de cheie în combinație cu clichete standard sau chei dinamometrice cu ax pătrat fix
  • cromat

Caracteristică:

  • a: 16 mm
  • Lungime mm (L): 93 mm
  • S: 55,1 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 480g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 2 3/16 ″
  • Lățime mm (b): 96 mm