Cheie 1/2″ CROW-RING SW 1 13/16″ L.77,7mm

Cod articol.: 03490069
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 77,7 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 03490069
EAN / GTIN 4018754008537
Număr producător 03490069
L-Număr L60010 1439
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • 3/8″ pentru motor de avion Volvo, tip ″JAS″

Caracteristică:

  • a: 26 mm
  • Lungime mm (L): 77,7 mm
  • S: 40,9 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • W: 34,1 mm
  • Greutate: 229g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1 13/16 ″
  • Lățime mm (b): 64,2 mm