1/2 ″șurubelniță bit L.58mm

Cod articol.: 03110055
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03110055
EAN / GTIN 4018754102051
Număr producător 03110055
L-Număr L60010 6079
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • cu gaură în vârful de acționare (TORX® Tamper Resistant)
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 58 mm
  • L2: 18 mm
  • Lungime mm (L): 58 mm
  • Profil de antrenare: TORX®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: T55
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 111g