Cheie 3/8″ CROW-FOOT SW 1/2″ L.34,3mm

Cod articol.: 02500032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 34,3 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 02500032
EAN / GTIN 4018754004638
Număr producător 02500032
L-Număr L60010 812
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • a: 6,3 mm
  • Lungime mm (L): 34,3 mm
  • S: 18,1 mm
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • Greutate: 37g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1/2 ″
  • Lățime mm (b): 25,4 mm