1/4 ″șurubelniță bit L.28mm

Cod articol: 01351020
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 01351020
EAN / GTIN 4018754150397
Număr producător 01351020
L-Număr L60010 2614
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • cu gaură în vârful de acționare (TORX® Tamper Resistant)
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Lungime mm (L): 28 mm
  • Profil de antrenare: TORX®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: T20
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • Greutate: 10g