Ștuțuri articulate 1/4″ SW 9mm L.36mm

Cod articol: 01140009
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 01140009
EAN / GTIN 4018754000692
Număr producător 01140009
L-Număr L60010 1929
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 13 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8 mm
  • Lungime mm (L): 36 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12 mm
  • Greutate: 20g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 9 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă