{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-molibden | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Für șuruburi TORX® interne | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; Lamă înlocuibilă | |
| Suprafaţă | călit | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Denumirea producătorului | SoftFinish®-telescopic | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | Demontabil | |
| Număr de unelte | 12 | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Cap sferic | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Vârf acoperit cu diamant | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 00623 | |
| EAN / GTIN | 4010995006235 | |
| Număr producător | 00623 | |
| L-Număr | L60070 1254 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |