Seria de inserţii GARANT HB70: taie cu uşurinţă oţelul
Mai puternică. Mai eficientă. Mai precisă. – Seria GARANT pentru strunjirea oțelului conform ISO
Acestea își dovedesc utilitatea atunci când vine vorba de prelucrarea materialelor din oțel obișnuit: gama de plăcuțe amovibile GARANT HB70 stabilește noi standarde în materie de precizie, performanță și fiabilitate a procesului. Cu geometrii inovatoare și acoperiri de ultimă generație, acestea alunecă prin materiale dure ca apa – fără compromisuri, eficiente și durabile. Indiferent dacă este vorba de oțeluri de construcție obișnuite sau oțeluri pentru scule: aceşti dinți nu cunosc milă.

Agresive, puternice și eficiente
- Dominante și fără compromisuri – ca rechinul în mare
- Performanță maximă de așchiere prin îndepărtarea agresivă a materialului
Robuste și rezistente
- Strat protector ca armură: rezistență ridicată la uzură și durată lungă de viață
- Fiabile și stabile chiar și în condiții dificile (de exemplu, cu tăieturi puternic întrerupte)
Precizie în perfecțiune
- Linii clare – ca şi contururile perfecte ale unui rechin
- Formă precisă pentru precizie dimensională maximă, precizie și control
Dinamism, eficiență și viteză
- Dispozitive de rupere a așchiilor personalizate pentru viteze și avansuri mari
- Productivitate maximă fără pierderi de calitate
Trei sortimente noi și performante din a doua generație
Familia HB70 a fost special concepută pentru prelucrarea eficientă a oțelului – cu sortimente fin ajustate pentru diferite condiții de prelucrare și tăiere. Datorită unui substrat cu granulație fină, cu proprietăți atent selectate și un strat CVD robust din TiCN și Al₂O₃, seria HB70 oferă o combinație excepțională de rezistență la uzură, ascuțime și duritate pentru toate aplicațiile din oțel. Fie că este vorba de prelucrare continuă cu rezistență ridicată la temperaturi ridicate (HB7010-2), aplicații universale cu profil de proprietăți echilibrat (HB7020-2) sau tăiere puternic întreruptă cu siguranță maximă a procesului (HB7035-2) – familia oferă performanțe precise acolo unde este nevoie.


GARANT HB7010-2
- Focus: tip pentru prelucrare de înaltă performanță
- Pentru condiții de tăiere continue
- Pentru condiții de prelucrare stabile
- Pentru viteze de tăiere ridicate

GARANT HB7020-2
- Focus: pe prelucrarea universală
- Pentru condiții de tăiere continue și ușor întrerupte
- Optimizat în ceea ce privește rezistența la uzură la viteze de tăiere moderate/medii
- Noua alegere preferată pentru prelucrarea oțelurilor

GARANT HB7035-2
- Focus: Seria pentru o fiabilitate sporită a procesului
- Pentru condiții de tăiere cu întreruperi frecvente
- Pentru condiții de prelucrare instabile
- Pentru viteze de tăiere reduse
Plăcuţe amovibile negative la 0°

Plăcuţe amovibile pozitive la 5°/7°

Rupător de așchii SM pentru prelucrarea oțelului
Siguranță maximă a procesului, evacuare excelentă a așchiilor și durată de viață impresionantă – pentru prelucrarea medie până la grosieră a tuturor materialelor obișnuite din oțel. Designul optimizat pentru forța de tăiere favorizează așchii scurte și controlate. Astfel, se minimizează acumularea așchiilor, creșterea temperaturii și uzura sculei.

Spărgători de aşchii SM
- Rupător de așchii universal pentru prelucrarea medie
- Zonă mare de evacuare a așchiilor
- Creștere redusă a temperaturii la suprafața de așchiere
- Fasă stabilă de 6° cu o lungime de 0,20 mm
- Unghi de așchiere de 22

Avantaje:
- Bună rupere a așchiilor pentru o prelucrare sigură, fără încurcarea așchiilor
- Durată de viață mai lungă datorită reducerii solicitării termice și mecanice
- Suprafață curată datorită îndepărtării controlate a așchiilor
- Utilizare universală în multe operații standard de strunjire
Tip: CNMG120408-SM
Cod articol: 250158 HB7020-2
Material: 1.7131 (16MnCr5)
Viteza de tăiere: 220 m/min
HB7020-2 în lucru – experiență practică și rezultate
Noua clasă universală pentru prelucrarea oțelurilor generale stabilește standarde în materie de versatilitate și fiabilitate a procesului – chiar și în condiții de prelucrare variabile. Fie că este vorba de tăieri continue sau ușor întrerupte, viteze de tăiere moderate sau ridicate, clasa impresionează prin performanța sa fiabilă în mod constant. Nici chiar cele mai diverse materiale nu reprezintă un obstacol. Testele practice extensive pe diferite tipuri de mașini sunt o dovadă a adaptabilității și performanței remarcabile ale acestei noi generații.

Condiţii de tăiere: continuă, umiditate 8%, 40 bar
Material: 1.7131 16MnCr5
Plăcuţă: CNMG120408 SM
Număr material: 250158 HB7020-2
Date de tăiere: vc: 200 m/min | f: 0.35 mm | ap: 3.5 mm
Durata de viață:
HB7020 SM: 20 minute
HB7020-2 SM: 300 minute→ +1400% durată de viaţă

Condiţii de tăiere: continuă, umiditate 8%, 20 bar
Material: 1.1191 C45+QT
Plăcuţă amovibilă: CNMG120408 SM
Număr material: 250158 HB7020-2
Date de tăiere: vc: 170 m/min | f: 0.28 mm | ap: 2.0 mm
Durata de viaţă:
HB7020 SM: 157 minute
HB7020-2 SM: 225 minute→ +43% durată de viață

Condiţii de tăiere: continuă, umiditate 8%, 10 bar
Material: 1.7225 42CrMo4
Plăcuţă amovibilă: CNMG120408 SM
Număr material: 250158 HB7020-2
Date de tăiere: vc: 190 m/min | f: 0.30 mm | ap: 3.5 mm
Durata de viaţă:
HB7020 SM: 15 minute
HB7020-2 SM: 46 minute→ +200% durată de viaţă