Protecţia muncii

Categorii
  • Protecţia mâinilor Protecţia mâinilor (10)
  • Îmbrăcăminte de lucru Îmbrăcăminte de lucru (15)
  • Îmbrăcăminte de protecţie Îmbrăcăminte de protecţie (1)
  • Protecţia picioarelor Protecţia picioarelor (173)
kg
-
kg
199produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Echipament individual de protecție pentru siguranța dumneavoastră

    Echipamentele de protecție individuală reprezintă o parte esențială a securității muncii în companii și ateliere, precum și pe șantierele de construcții. Echipamentul de protectie reduce riscul de accidente și asigură astfel sănătatea angajaților dumneavoastră. În magazinul online Hoffmann Group puteți cumpăra echipament individual de protecție pentru bărbați și femei, de calitate premium. Descoperiți acum cele mai potrivite produse pentru nevoile dvs. și comandați online articolele de protecţie dorite!

    Ce include echipamentul de protectie?

    Prin utilizarea echipamentului individual de protecție, reduceți enorm pericolele la locul de muncă. Aceasta include în primul rând îmbrăcăminte de protecție, dar și tehnologie de siguranță și produse speciale de îngrijire. Grupul Hoffmann vă oferă o gamă largă de echipamente de siguranță a muncii:

    Protecția ochilor: Ochelarii de protecție cu și fără prescripție medicală previn pericolele și rănile ochilor cauzate de influențe mecanice, chimice și optice. Percepția nu este restricționată de purtarea de ochelari de protecție.

    Protecția auzului: auzul poate fi deteriorat iremediabil la un volum de 85 decibeli. Acest lucru corespunde aproximativ cu zgomotul de pe un drum principal. Cu articole de protecție a auzului în diferite modele, puteți preveni bolile provocate de zgomot.

    Protecția capului și a feței: Căștile protejează împotriva loviturilor, a căderilor și împotriva vătămării cauzate de căderea obiectelor. Măștile protejează fața de rănile cauzate de așchii, scântei și lichide dăunătoare.

    Protecție respiratorie: Multe profesii necesită protecție respiratorie fiabilă pentru a filtra substanțele periculoase, cum ar fi praful, gazele și vaporii din aer. Grupul Hoffmann oferă filtre de rezistență și măști de protecție pentru cerințe ridicate.

    Protecția mâinilor: rănile mâinilor reprezintă mai mult de o treime din toate accidentele de muncă și pot duce la alte situații periculoase. Mănușile de lucru realizate din diverse materiale robuste și țesături speciale oferă protecție eficientă împotriva tăieturilor, frecării, căldurii, frigului, tensiunii electrice sau substanțelor chimice corozive.

    Protecția picioarelor: pantofii noștri moderni combină standardele înalte de siguranță și confortul la purtare cu un aspect la modă. Au ranforsare și talpă rezistentă la perforare. Ca și sandale, pantofii și cizmele sunt folosite într-o mare varietate de zone de lucru.

    Îmbrăcăminte de protecție: Îmbrăcămintea de protecție este indispensabilă în numeroase domenii de activitate și este o necesitate pentru siguranța angajaților. Bazați-vă pe îmbrăcămintea de lucru pentru a întări de asemenea sentimentul de uniune și pentru a asigura companiei dvs. o imagine profesionistă.

    La noi găsiți o gamă largă de accesorii pentru curățarea și depozitarea echipamentului dumneavoastră de protecție. Protecția pielii este, de asemenea, foarte importantă înainte și după muncă. Prin urmare, Grupul Hoffmann oferă și o selecție de articole de protecție a pielii și de prim-ajutor în cazul unui accident de muncă.

    Când este obligatoriu echipamentul de siguranță?

    În multe profesii, purtarea echipamentului individual de protecție este obligatoriu prin lege pentru a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale. Meșterii, în special, au adesea nevoie de echipamente extinse de siguranță. Cu toate acestea, Legea privind sănătatea și securitatea în muncă se aplică tuturor domeniilor de activitate, inclusiv furnizorilor de servicii și cursanților. Ce echipament de protecție este necesar în compania dvs. depinde de munca efectuată. În principiu, îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie rezistentă la flacără și durabilă. Atunci când se prelucrează materiale precum lemnul, metalul sau piatra, echipamentul trebuie să protejeze împotriva rănilor mecanice cauzate de materialul sau de instrumentul folosit. Aceasta include îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi o jachetă și pantaloni sau salopete, precum și mănuși, pantofi de protecție și ochelari de protecție. Protecția auzului este, de asemenea, obligatorie într-un mediu de lucru zgomotos, de peste 85 dB(A). Praful și gazele trebuie filtrate cu protecție respiratorie adecvată. Dacă angajații dumneavoastră sunt expuși la căldură sau frig extrem, echipamentul de protecție trebuie să fie izolat corespunzător. Atunci când lucrați la înălțime, protecția împotriva căderii este esențială. Produsele de protecţie sunt împărțite în trei categorii, sau niveluri de protecție:

    Echipamentul individual de protecție de categoria I protejează împotriva rănilor mecanice superficiale, contactului cu agenți de curățare ușor agresivi, contact prelungit cu apa, împotriva luminii soarelui și a condițiilor meteorologice nefavoabile, precum și împotriva suprafețelor fierbinți de până la maximum 50 de grade.

    Categoria II include echipamente de protecție de lucru care nu sunt clasificate nici în Categoria I, nici în III, cum ar fi încălțămintea de siguranță, mănușile și căștile.

    Categoria III trebuie să protejeze împotriva substanțelor periculoase, a radiațiilor, a zgomotelor dăunătoare, a șocurilor electrice, căderilor, tăierilor de la fierăstrăul manual,a jeturilor de înaltă presiune, a tăieturilor și impotriva proiectilelor și a temperaturi ambientale extreme.

    Utilizarea corectă a îmbrăcămintei de protecție

    Pentru ca echipamentul să ofere o protecție optimă, acesta trebuie să fie în stare perfectă. Prin urmare, verificați regulat componentele individuale pentru găuri, fisuri sau alte daune. Echipamentul de siguranță deteriorat trebuie înlocuit imediat sau reparat.

    Curățarea regulată este, de asemenea, importantă pentru ca, de exemplu, îmbrăcămintea ignifugă să nu-și piardă funcția de protecție. Depozitați echipamentul care este rar folosit într-un loc ferit de lumină și verificați funcționarea acestuia înainte de a-l folosi pentru prima dată. Din motive de igienă, are sens în unele profesii să folosiți mănuși, măști sau dopuri de urechi ca articole de unică folosință. Deoarece îmbrăcămintea personală de protecție este adesea contaminată cu substanțe chimice dăunătoare, uleiuri sau vopsele, asigurați-vă că acestea sunt eliminate într-un mod ecologic. Din motive de siguranță, echipamentul de protecție trebuie depozitat separat de îmbrăcămintea de zi cu zi atunci când lucrați cu substanțe sau microorganisme periculoase. Acest lucru previne transferul substanțelor dăunătoare sau a agenților patogeni în îmbrăcămintea de stradă și este deosebit de relevant pentru vopsitorii, industrie alimentară și profesii medicale.

    Achiziționați echipament individual de protecție din magazinul online Hoffmann Group!

    Vă oferim dumneavoastră și angajaților dumneavoastră echipamente de protecție fiabile pentru numeroase domenii de aplicare. Articolele noastre profesionale pentru femei și bărbați conving printr-un raport preț-calitate remarcabil și sunt potrivite și pentru uz privat. Comandă acum echipamentul de protecție necesar și beneficiază de livrare rapida!

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături