Burghiu elicoidal HSS-E 9,1 mm

Cod articol: 114500 9,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,48 € / buc.
  • de la 5 buc.
    25,40 € / buc.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 35

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 67,4 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 81 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 9,1 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114500 9,1
EAN / GTIN 4045197020369

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Miez întărit.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături