Descriere:
Utilizare universală în sectorul construcțiilor și al amenajărilor peisagistice: materiale de construcții, beton, piatră, fontă, materiale compozite, materiale plastice, sticlă, lemn, tablă și profile metalice.
Discul diamantat de tăiere DC ALL este noul disc universal din gama TYROLIT. Discul de tăiere robust este ideal pentru aproape toate materialele de pe șantierele de construcții, pentru orice lucrare de remodelare în casă și grădină și, de asemenea, pentru a fi utilizat de către pompieri. Discul de ferăstrău universal are o durată de viață foarte lungă și oferă o tăiere curată.
Caracteristică:
Specificație: DC-ALL
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 125x3x22,23
Linia: PREMIUM
Număr tarifar vamal: 68042100002
Țara de origine: VN
Formă: UC3
Specificații: 3
Dimensiune (D x P x H): 125 x 3 x 22,23
Greutate brută: 0.148 kg
Greutate netă: 0,11 kg
Potrivirea materialului: Universal
Avantaj:
Durată de viață foarte lungă și performanță de tăiere constantă
Material:
Utilizare universală