TYROLIT Disc de debitat CERABOND 115x1,6x22,23 mm drept CA46Q oțel/inoxidabil

Cod articol: 34256157
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăţi
  • Pași de comandă: 15 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34256157
EAN / GTIN 9003172017129
Număr producător 34256157

Descriere

Descriere:

Sistemul de aderență CERABOND dezvoltat de TYROLIT combină granulația ceramică de tăiere cu o structură de aderență unică. Acest lucru previne ruperea prematură a boabelor și crește agresivitatea de multe ori. Gama de discuri de debitare CERABOND este deosebit de potrivită pentru prelucrarea optimă a pieselor de lucru foarte dure, solicitante și a materialelor solide. Această gamă este sinonimă cu o durată de viață lungă și procese de lucru mai scurte, cu o economie maximă. Introducerea discului de debitat de 1,0 mm cu sistem CERABOND a adăugat un membru puternic la familia de produse. Astfel, linia de produse CERABOND a fost completată și este acum disponibilă în comerțul specializat din întreaga lume.
Introducerea discului de debitat de 1,0 mm cu sistem CERABOND a adăugat un nou membru puternic în familia de produse. Linia de produse CERABOND a fost astfel completată și este acum disponibilă la distribuitorii specializați din întreaga lume

Caracteristică:

Specificație: CA 46 Q- BFK A
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 115x1,6x22,23
E-Class: 21011315
Linia: PREMIUM
Abraziv: Ceramică
Grit: 46
Formă: dreaptă
Specificație: CA 46 Q- BFK A
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 115 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Greutate brută: 0,041 kg
Greutate netă: 0.038 kg
Potrivirea materialelor: Oțel inoxidabil;Oțel
Greutate netă: 0,038 kg
Potrivirea materialelor: INOX;2IN1;oțel
Linie de produse: Premium
Design: 2în1

Avantaj:

Cea mai rapidă tăiere datorită structurii granulelor ceramice utilizate
Durată de viață maximă și, prin urmare, mai puține schimbări de discuri pentru utilizator
Agresivitate consistentă datorită combinației dintre noul sistem de lipire și granulația ceramică

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
Pentru tăierea pieselor de lucru foarte dure, solicitante și a materialelor solide

Material:

Oțel
Oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
Pentru tăierea pieselor de lucru foarte dure, solicitante și a materialelor solide

Recomandare:

1,0 până la 1,9 mm pentru cea mai rapidă tăiere și cea mai mică formare de bavuri.
2,0 până la 3,0 mm pentru o durată de viață lungă și stabilitate maximă